Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 4 x 36 DIN 94/ISO 1234 Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 4 x 36 DIN 94/ISO 1234 Kupfer
Splinte 4 x 36 DIN 94/ISO 1234 Kupfer
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345456
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000943010040036
EAN/GTIN:
     4043952030202
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 36 Kupfer 100 Stück DIN 94 Kupfer Splinte - Abmessung: 4 x 36 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.301· Länge: 36mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000943010040036
Werksnummer:
8000153457
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 36
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Kupfer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11700
100
€ 4,30*
ab € 0,2258*
€ 0,3093*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2234*
€ 0,3271*
6 Tage
8900
100
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3275*
Lager 1955
12500
100
€ 5,99*
ab € 0,2461*
€ 0,3285*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,264*
€ 0,344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3285*
€ 0,39092
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3173*
€ 0,37759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2961*
€ 0,35236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2861*
€ 0,34046
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2761*
€ 0,32856
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2461*
€ 0,29286
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.