Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M3x 14 A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000152941
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000859200030014
EAN/GTIN:
     4043952024829
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 14 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00085.920 · Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 85
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00559*
€ 0,0084*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00726*
€ 0,01005*
9 Tage
6000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0143*
5 Tage
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0145*
€ 0,0196*
Lager 4BULW
7 Tage
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,0148*
€ 0,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.