Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 3 x 14 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 3 x 14 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 2
Flachkopfschraube M 3 x 14 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345631
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000859200030014
EAN/GTIN:
     4043952024829
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M3x 14 A 2 1000 Stück DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 14 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.920· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000859200030014
Werksnummer:
8000152941
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 14
Norm:
DIN 85/ISO 1580 Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0056*
€ 0,0085*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00721*
€ 0,01021*
5 Tage
6000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0146*
Lager 1955
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0145*
€ 0,02*
7 Tage
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,0148*
€ 0,0204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.