Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerschutzschild glasklar,m.Helmhalterung 500x250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000094971
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     35840000
EAN/GTIN:
     4260042674836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerschild
Helmhalterung
helmhalterung visier
helmhalterung
für Arbeiten mit Starkstrom bis 1000 V · Schutzscheibe aus glasklarem Polycarbonat · mit Helmhalterung zur Befestigung an dem Schutzhelm INAP-PCG · elektrische Isolierung 1000 V AC · für den Schutz gegen Störlichtbogen Klasse 1 (bis 4 kA / 0,5 s) · Schutzscheibe und Helmhalterung sind vollständig aus Kunststoff gefertigt
Weitere Informationen:
Ausführung:
glasklar, mit Helmhalterung
Abmessung:
500 x 250 mm
Marke:
VOSS
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166, EN 170, GS-ET-29 (2011)
PSA-Kategorie:
III
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: voss helme helmhalterung, Elektriker-Schutzschirme, Elektromonteur, Schutzschirm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 34,58*
€ 45,45*
Lager 4BULW
18
1
€ 5,59*
ab € 34,62*
€ 45,49*
1 Tag
25
1
€ 5,50*
ab € 34,57*
€ 45,57*
5 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 34,73*
€ 45,65*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 34,97*
€ 46,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voss-Helme
12239003
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.