| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000011000 Herst.-Nr.: 8524-43 EAN/GTIN: 4031783080305 |
| | |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · Obermaterial: glattes Rindleder · weiche Schaftpolsterung · komplett warm gefüttert mit Weblammfutter · zum Schnüren mit zusätzlichem seitlichen YKK-Reißverschluss für schnellen Ein- und Ausstieg · breite Stahlkappe · Stahlzwischensohle · ganze auswechselbare Fußbetteinlage, bezogen mit Weblammfutter · kälteisolierende, rutschhemmende PU/PU-Sohle mit Anstoßschutz, kälteflexibel bis -20 °C, nicht kreidend · zertifiziert nach DGUV 112-191 für den Einsatz bestimmter orthopädischer Einlagen · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 43 | Schuhweite: | 11 | Schutzklasse: | S3 SRC CI | Marke: | BAAK | Material: | Rindleder glatt | Norm: | EN ISO 20345 | PSA-Kategorie: | II | Serie: | Baak Polar | VERORDNUNGWERT: | ja | VERORDNUNGNAME: | PSA-Verordnung | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Kälteschutz, Schneestiefel |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,80* | € 58,03* | | | | | 10 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 48,52* | € 58,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,26* | € 64,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,34* | € 64,91* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 56,19* | € 66,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|