| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-7000410509 Herst.-Nr.: 09509106 EAN/GTIN: 4029652093709 |
| |
|
| | |
| LISCIO Handtuchhalter (Art.-Nr. 09509106) Hochglanz-verchromter Handtuchhalter · Breite 65 mm · zur Montage an die Liscio Design-Heizwand · offene oder geschlossene Form. Weitere Informationen: | | Farbe: | chrom | Breite: | 450 mm | Montage: | an Heizkörper | Variante: | geschlossen | Accessoireart: | Handtuchbogen | Marke: | HS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,42* | € 45,66* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 35,93* | € 47,80* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 37,32* | € 49,17* | | | | | 26 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,47* | € 50,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 57,41* | € 73,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|