Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS 09509106 Handtuchhalter LISCIO 450 mm, geschlossen chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HS 09509106 Handtuchhalter LISCIO 450 mm, geschlossen chrom
HS 09509106 Handtuchhalter LISCIO 450 mm, geschlossen chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-39976495105
Hersteller:
     HS Marston
Herst.-Nr.:
     7000410509
EAN/GTIN:
     4029652093709
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchtrockner
HS Handtuchhalter LISCIO 450mm, geschlossen chrom LISCIO Handtuchhalter (Art.-Nr. 09509106) Hochglanz-verchromter Handtuchhalter · Breite 65 mm · zur Montage an die Liscio Design-Heizwand · offene oder geschlossene Form.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7000410509
Werksnummer:
7000410509
Gewicht netto Kg:
1,260000
Gewicht brutto Kg:
1,260000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Handtuchhalter
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 34,44*
€ 45,03*
2 Tage
3
1
€ 5,59*
ab € 35,99*
€ 47,15*
28 Tage
4
1
€ 5,50*
ab € 37,09*
€ 48,44*
29 Tage
4
2
Frei Haus
ab € 37,18*
€ 50,70*
1
€ 5,95*
ab € 57,67*
€ 73,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.