Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Wand-Tiefspül-WC iCon RIM geschlossene Form Tiefe 53cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-6001006070
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501661001
EAN/GTIN:
     4025410870186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
355 x 330 x 530 mm · Vollmenge 6/5/4 l · Spülmenge 4,5 l · inkl. Befestigungsmaterial · für UP-Spülkasten oder Druckspüler Weitere technische Eigenschaften: · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Position Abfluss: sonstige · Powerflush-Spülung: Nein · Spülform: tief · Spülrandlos: Ja · Spülvolumen: 4l · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Breite:
355 mm
Farbe:
weiß
Tiefe:
530 mm
Höhe:
330 mm
Marke:
GEBERIT
Serie:
iCon
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 227,98*
€ 278,21*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 230,76*
€ 280,96*
Lager 4BULW
12
Frei Haus
ab € 290,84*
€ 348,02*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 789,05*
€ 1.021,02*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,02*
€ 414,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,53*
€ 413,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,42*
€ 400,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,71*
€ 384,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,84*
€ 346,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.