Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 501661001 Geberit Wand-Tiefspül-WC iCon RIM geschlossene Form Tiefe 53c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 501661001 Geberit Wand-Tiefspül-WC iCon RIM geschlossene Form Tiefe 53c
GEBERIT 501661001 Geberit Wand-Tiefspül-WC iCon RIM geschlossene Form Tiefe 53c
GEBERIT 501661001 Geberit Wand-Tiefspül-WC iCon RIM geschlossene Form Tiefe 53c
Artikel-Nr.:
     2280-39976504165
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501661001
EAN/GTIN:
     4025410870186
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit Wand-Tiefspül-WC iCon RIM geschlossene Form Tiefe 53cm weiß 355 x 330 x 530 mm · Vollmenge 6/5/4 l · Spülmenge 4,5 l · inkl. Befestigungsmaterial · für UP-Spülkasten oder Druckspüler Weitere technische Eigenschaften: · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Mit Befest
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
501661001
Werksnummer:
6001006070
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
740,00
Gewicht netto Kg:
25,500000
Gewicht brutto Kg:
25,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Geberit Wand-Tiefspül-WC iCon
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 229,00*
€ 276,67*
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 229,40*
€ 279,39*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 289,37*
€ 346,05*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,23*
€ 1.015,10*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,39*
€ 332,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,41*
€ 327,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,29*
€ 324,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,56*
€ 308,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,40*
€ 272,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.