Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
WC-Sitz
>
Toilettensitz mit Absenkautomatik
>
Artikel
Duravit WC-Sitz HAPPY D.2 mit Absenkautomatik, abnehmbar weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4BULW
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4BULW-6000587276
Hersteller:
Duravit
Herst.-Nr.:
0064590000
EAN/GTIN:
4021534870989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Montage von oben: Ja · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 84,5mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Zum Reinigen abnehmbar: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Funktionen:
abnehmbar
Material:
Duroplast
Scharnier:
Edelstahl-Scharniere
Designer:
sieger design
Serie:
HAPPY D.2
Marke:
DURAVIT
Ausführung:
mit Absenkautomatik
... >
WC- und Bidet Zubehör
>
WC-Sitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Toiletten-Sitz
,
Toilettenbrille
,
Toilettendeckel
,
Toilettensitz
,
WC-Brille
,
WC-Deckel
,
WC-Sitz
,
Toilettensitz mit Absenkautomatik
,
WC-Sitz Absenkautomatik
,
klodeckel weiss edelstahlscharnier
,
klobrille
,
klobrille weiß
,
012128010001
,
Sitz
,
Sitzring
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,23*
€ 176,60*
Lager 2260
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 149,75*
€ 183,45*
Lager 1955
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 152,70*
€ 189,28*
Lager 4BULW
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 157,02*
€ 192,75*
9557_lager
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 165,64*
€ 201,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,85*
€ 216,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4BULW
Versand:
Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4BULW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit 0020610000 Toilettensitz Weiß
Duravit
0020610000
ab € 97,76*
Ähnlich
Duravit 0020710000 Toilettensitz Weiß
Duravit
0020710000
ab € 38,52*
Ähnlich
Duravit 0062310000 Toilettensitz Weiß
Duravit
0062310000
ab € 117,01*
Ähnlich
Duravit 0062390000 Toilettensitz Weiß
Duravit
0062390000
ab € 173,58*
Ähnlich
Duravit 0063390000 Toilettensitz Weiß
Duravit
0063390000
ab € 158,14*
Ähnlich
Duravit 0064510000 Toilettensitz Weiß
Duravit
0064510000
ab € 102,31*
Ähnlich
Duravit 0064610000 Toilettensitz Weiß
Duravit
0064610000
ab € 144,98*
Ähnlich
Duravit 0064690099 Toilettensitz Weiß
Duravit
0064690099
ab € 192,61*
Ähnlich
Duravit 0069890000 Toilettensitz Weiß
Duravit
0069890000
ab € 146,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen