Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0064590000 WC-Sitz HAPPY D.2 mit Absenkautomatik, abnehmbar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0064590000 WC-Sitz HAPPY D.2 mit Absenkautomatik, abnehmbar weiß
DURAVIT 0064590000 WC-Sitz HAPPY D.2 mit Absenkautomatik, abnehmbar weiß
DURAVIT 0064590000 WC-Sitz HAPPY D.2 mit Absenkautomatik, abnehmbar weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018941755
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     64590000
EAN/GTIN:
     4021534870989
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Duravit WC-Sitz HAPPY D.2 mit Absenkautomatik, abnehmbar weiß Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Farbe (1): weiß · Für die Montage von oben: Ja · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 84,5mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Zum Reinigen abnehmbar: Ja
Weitere Informationen:
eClassID:
12128010001
HerstellerNr:
64590000
Werksnummer:
6000587276
Länge netto mm:
470,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
2,780000
Gewicht brutto Kg:
2,780000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit WC-Sitz HAPPY D.2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 144,13*
€ 177,32*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 150,58*
€ 184,00*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 153,90*
€ 189,64*
2 Tage
7
€ 5,59*
ab € 158,12*
€ 193,00*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 164,92*
€ 201,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0020610000
ab € 97,64*
Ähnlich
Duravit
0020710000
ab € 40,66*
Ähnlich
Duravit
0062310000
ab € 105,12*
Ähnlich
Duravit
0062390000
ab € 174,74*
Ähnlich
Duravit
0063390000
ab € 148,59*
Ähnlich
Duravit
0064510000
ab € 102,27*
Ähnlich
Duravit
0064610000
ab € 135,55*
Ähnlich
Duravit
0064690099
ab € 192,25*
Ähnlich
Duravit
0069890000
ab € 136,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.