| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-6000575237 Herst.-Nr.: 024760699 EAN/GTIN: 4021163141719 |
| | | |
|
| | |
| robuste Ganzmetallausführung · hohe Betriebssicherheit durch Kunststoffkartusche und integriertem Düsenbohrungs-Vorfilter · konform DIN EN 12541 · mit Spülrohr-Innenverbinder für Spülrohr 18 x 200 mm · Schubrosette · Spülstrom: 0,3 l/s · Fließdruck 0,8-5 bar · Spülmenge einstellbar 1-6 l · alle sichtbaren Bauteile aus Messing DIN EN · Geräuschklasse II · Prüfzeichen: PA-IX 9892/II · DIN DVGW zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen abzweigender Anschluss: 18 mm · Abzweigender Anschluss: Röhrchen · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Bedienung: Hand · Durchmesser des Gehäuses: 34 · Durchsatzkapazität einstellbar: Ja · Einbautiefe: 12mm · Grundfarbe: Chrom · Mit Bedienelement: Ja · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Verlängerungsset lieferbar: Nein · Wandabstand: 50mm · Werkstoff des Anschlusses: Messing · Max. Durchsatzkapazität (300 kPa): 0,3l/s Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wandanbau | Serie: | SCHELLOMAT | Marke: | SCHELL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 44,49* | € 58,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,22* | € 64,59* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 50,99* | € 65,98* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,91* | € 66,20* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 126,52* | € 140,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|