Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutz-Jacke STEERSOtuff® Gr.M 1 St.WELDAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4702005020
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-7300-M
EAN/GTIN:
     8718564522440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederschürze
Spaltlederschürze
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
diese STEERSOtuff® Schweißerjacke trägt den state of the art design und hat die Industriestandard gesetzt · sie trägt alle Entwurfdetails der STEERSOtuff®-Lavabraun-Kollektion sowie eine große Lederinnentasche, regulierbaren Bund mit Druckverschlüssen an den Ärmeln · hergestellt aus erster Qualität · Spalt-Rind-Seitenleder mit einer minimum Stärke von 1 mm und den folgenden einmaligen Details: - Sport-Jacke mit schräg eingesetzter Schulter erlaubt mehr Körperbeweglichkeit · Rollkragen wehrt Spritzer während des Schweißens ab - der verstellbare Kragen ist gefüttert mit feuerhemmendem Baumwollsatin, hautfreundlich und schweißaufnehmbar · gefütterte obere Ärmel und Schulter sorgen für Tragekomfort und einfaches Ausziehen - Lederspritzerschutz an Frontleiste verhindert Spritzer · Doppellederverstärkung an Frontdruckknopfleiste verhindert das Aufspringen der Druckverschlüsse - alle Spannungspunkte sind genietet oder mit 2 Schichten Leder verstärkt · alle Nieten und Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert - mit 5-fach Kevlar® vernäht Geprüft und zertifiziert durch Eurofins (Spain) nach EN ISO 11611:2015 Klasse 2/A1+A2 Zertifikat Eurofins: UUE-000257/00 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 76cm
Weitere Informationen:
Größe:
M
Marke:
WELDAS
Material:
Rindspaltleder
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl. 2/A1+A2
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schweißerjacke, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, schweißerjacke leder weldas, schweißer schürze, schweißer-schürze weldas, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 74,82*
€ 93,73*
2 Tage
13
€ 5,50*
ab € 74,38*
€ 93,77*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 74,88*
€ 94,20*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 75,38*
€ 95,14*
Lager 4BULW
10
€ 5,59*
ab € 82,43*
€ 103,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
44-7300-L
ab € 77,72*
Ähnlich
Weldas
44-7300-XL
ab € 82,92*
Ähnlich
Weldas
44-7300-XXL
ab € 92,42*
Ähnlich
Weldas
44-7300-XXXL
ab € 108,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.