Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserschlauch
>
Industriewasserschlauch
>
Artikel
Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL® L.40m ID 25mm AD 34mm RL 40m CONTINENTAL
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4BULW-4555777034
Hersteller:
Continental
Herst.-Nr.:
5000031215
EAN/GTIN:
4045998018671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Festigkeitsträger: synthetische Garne · hochflexibel und robust Decke: EPDM, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · ab DN 28 stoffgemusterte Außenschicht bis DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfrei Seele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei, schwarz, niedriger Durchflusswiderstand Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C Kennzeichnung: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, „Continental ContiTech TRIX-ROTSTRAHL® DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Made in Germany“ Einsatzbereiche: Gewerbe, kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau, der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Der ideale Schlauch für Reinigung, Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 110mm · Gewicht: 0,58kg/m · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
34 mm
Wandstärke:
4,5 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Berstdruck:
60 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-40 bis +100 °C
Farbe:
schwarz
Innenseele:
EPDM
Aussendecke:
EPDM
Innen-Ø (Zoll):
1 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Material:
EPDM
Höchsttemperatur:
100 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Witterungsbeständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø:
25 mm
... >
Schlauchtechnik
>
Wasserschläuche
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
,
Universalschlauch
,
Vielzweckschlauch
,
Wasserschlauch
,
wasserschlauch contitech 20bar
,
universalschlauch
,
universalschlauch rolle 40m
,
Conti
,
Contitech
,
Gartenwasserschlauch
,
Industrieschläuche
,
Wasserschläuche
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
440
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,841*
€ 10,571*
Lager 6C8MS
2 Tage
440
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,80225*
€ 10,7815*
Lager 1690
4 Tage
1290
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 10,92*
Lager 1498
2 Tage
1720
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 11,07*
Lager 4BULW
2 Tage
1204
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 11,20*
€ 13,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Kartonage
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartonagen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 11,20* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen (
entspricht € 532,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4BULW
Versand:
Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4BULW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas GK104 Gartengerät/-zubehör
Bradas
GK104
ab € 2,76*
Zubehör
2/3-Schlauchverschraubung GEKA MS Schl.-Gr.25mm IG 1 1/4 Zoll KARASTO
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
26.2054
ab € 46,49*
Zubehör
2/3-Schlauchverschraubung MS Schl.-Gr.25mm IG 1 1/4 Zoll
Mega
0423343
ab € 3,07*
Zubehör
GEKA 08.0104 Schlauchstück GEKA Messing Schlauchgröße 25 mm
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80104SB
ab € 2,25*
Zubehör
GEKA plus-1/3-Verschr.MS AG G1/2", 10mm
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
ab € 27,09*
Zubehör
Schlauchstück GEKA MS Schl.-Gr.25mm SB GEKA
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0104
ab € 2,18*
Zubehör
Schlauchstück GEKA plus MS Schl.-Gr.25mm lose KARASTO
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
40104
ab € 43,90*
Zubehör
Schnellkuppl.MS Schl.-Gr.25mm
Bevo
0420025
ab € 1,78*
Zubehör
Spritzdüse Schnellkuppl.MS 1 Zoll MEGA
Bevo
0450125
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen