Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch CP HiTex 487 125-127mm 137,00mm 3m NORRES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4501403946
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48701250000-3
EAN/GTIN:
     4049645318398
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Motorprüfstand, Abgasmessung · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar · sehr gut hitzebeständig · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 450°C · kurzzeitig bis 500°C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 61,00mm · Gewicht: 1,60kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
125-127 mm
Außen-Ø:
137,00 mm
Länge:
3 m
Überdruck:
-
Unterdruck:
0,085 bar
Temperaturbereich:
-60 bis 500 °C
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
500 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 88,79667*
€ 105,16667*
4 Tage
30
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 115,635*
€ 127,555*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 115,55*
€ 127,85*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 113,49*
€ 133,54*
Lager 4BULW
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 115,82*
€ 136,30*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 136,30*
€ 162,20
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 127,55*
€ 151,78
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 123,37*
€ 146,81
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 115,82*
€ 137,83
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 115,82* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 408,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.