Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch CP HiTex 487 125-127mm 137,00mm 3m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 125mm; L:6m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 125mm; L:6m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 125mm; L:6m; CP HiTex 487
Artikel-Nr.:
     1498-4501403946
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48701250000-3
EAN/GTIN:
     4049645318398
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Motorprüfstand, Abgasmessung · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar · sehr gut hitzebeständig · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 450°C · kurzzeitig bis 500°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 61,00mm· Gewicht: 1,60kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
125-127 mm
Höchsttemperatur:
500 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
137,00 mm
Länge:
3 m
Überdruck:
-
Unterdruck:
0,085 bar
Temperaturbereich:
-60 bis 500 °C
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 88,79667*
€ 105,16667*
5 Tage
30
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 115,635*
€ 127,555*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 115,55*
€ 127,85*
Lager 1498
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 113,49*
€ 133,54*
2 Tage
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 115,82*
€ 136,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 133,54*
€ 158,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 125,25*
€ 149,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 120,93*
€ 143,91
pro Meter
ab 500 Meter
€ 113,49*
€ 135,05
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 400,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.