Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 125mm; L:6m; CP HiTex 487


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 125mm; L:6m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 125mm; L:6m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 125mm; L:6m; CP HiTex 487
Artikel-Nr.:
     2462-4049645318428
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     487-0125-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645318428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 450°C
  • kurzzeitig bis 500°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,600 kg/m
Ø-Innen:
125 mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,085 bar
Biegeradius:
61 mm
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Temp. max. Celsius:
500
Temp. min. Celsius:
-60
Länge_m:
6 m
Ø-Außen:
137 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 87,94667*
€ 99,12667*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 112,64*
€ 125,34*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 115,555*
€ 126,735*
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 116,32*
€ 127,07*
1 Tag
4
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 115,97*
€ 127,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 127,07*
€ 151,2133
pro Meter
ab 15 Meter
€ 122,73*
€ 146,0487
pro Meter
ab 30 Meter
€ 120,13*
€ 142,9547
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 116,32*
€ 138,4208
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 762,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.