Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Rio Black Low Gr.45 schwarz/blau S3L FO SR 20345:2022


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4300700405
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     642750256000045
EAN/GTIN:
     4051428045889
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345:2022 · S3L FO SR · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · Aluminiumkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · Vorderkappen- und Fersenschutz · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Schuhweite:
11
Größe:
45
Schutzklasse:
S3L FO SR
Material:
Veloursleder
Norm:
20345:2022
Marke:
PUMA
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
pro Paar
€ 5,99*
ab € 71,69*
€ 82,94*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 71,84*
€ 83,01*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 72,47*
€ 83,31*
2 Tage
13
pro Paar
€ 5,45*
ab € 72,45*
€ 83,38*
Lager 4BULW
10
pro Paar
€ 5,59*
ab € 78,12*
€ 89,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,95*
€ 107,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,59*
€ 106,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,73*
€ 100,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,91*
€ 98,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,12*
€ 92,96
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,90*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.