Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank KS85-V-091E 75l weiß 41 dB EXQUISIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000896643
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     810100303
EAN/GTIN:
     4016572413342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank
Vollraum-Kühlschrank · Nutzinhalt: 75 l · 2 Glasablagen, verstellbar · 2 Türfächer · 1 Gemüseschale mit Glasabdeckplatte
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Geräuschpegel:
41 dB
Energieverbrauch:
84 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
E
Anzahl Glasablagen:
3
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen:
2
Anzahl Kühlschubladen:
1
Anzahl Türablagen:
2
Gewicht:
21,3 kg
Breite:
450 mm
Inhalt:
75 l
Tiefe:
454 mm
Höhe:
843 mm
Marke:
EXQUISIT
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kühlgeräte, Kühlschrank, Kühlschränke, Kühlung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 139,50*
€ 170,4955*
€ 2,95*
ab € 164,74*
€ 214,29*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 183,75*
€ 215,97*
Lager 4BULW
13
€ 5,59*
ab € 183,49*
€ 217,33*
1 Tag
19
€ 4,99*
ab € 158,32*
€ 220,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,89*
€ 249,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,70*
€ 241,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.