Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Adapter 32A,400V,6h IP44 JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000873908
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     943.6422
EAN/GTIN:
     9003399229763
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Adapter
CEE Adapterstecker
5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) gem. EN 60309 · nur in Verbindung mit flexiblen Leitungen zu verwenden · Nennstrom 16A · Spannung 400V · robuste Ausführung · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen · kompakte Bauform Weitere technische Eigenschaften: · Kupplung: CEE-Kupplung 16A, 5-polig, 400V, 6h
Weitere Informationen:
Stecker:
32A, 400V, 6h
Schutzart:
IP44
Spannung:
400 V
Nennstrom:
16 A
Marke:
JÄGER DIREKT
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, cee-stecker 16a, cee adapter, cee anbaudose 32a, Adapter, CEE-Adapter, CEE-Leitung, Kupplungen, Stecker
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
€ 5,99*
ab € 57,35*
€ 69,86*
€ 4,00*
ab € 52,99*
€ 69,92*
2 Tage
219
€ 4,50*
ab € 57,87*
€ 70,09*
1 Tag
109
Frei Haus
ab € 57,43*
€ 70,42*
Lager 4BULW
54
€ 5,59*
ab € 59,76*
€ 72,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tiefenbacher
4030941000117
ab € 91,11*
Ähnlich
Tiefenbacher
4030941000087
ab € 103,63*
Ähnlich
PCE
9437420
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.