Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktverlängerung 16A250V 3x1,5mm² 50m H07RN-F schwarz IP44 JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000873733
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     NW644.150
EAN/GTIN:
     4028232385166
Suchbegriffe:
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
mit schwerer Gummischlauchleitung · komplett mit geschraubtem und wieder anschließbarem Gummistecker und -kupplung mit Deckel am Band · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · Gummischlauchleitung H07RN-F · für den Baustellenbetrieb geeignet · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP44 · Nennstrom: 16A · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabelfarbe:
schwarz
Kabelqualität:
H07RN-F
Nennspannung:
250 V
Marke:
JÄGER DIREKT
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Stecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16 a schwarz 50.00 m, gummistecker schwarz, vollgummi stecker, Gummileitungen, Schutzkontaktverlängerungen, Stromversorgung, Verlängerungen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 68,18*
€ 84,53*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 68,25*
€ 84,61*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 69,49*
€ 86,77*
4 Tage
4
€ 8,90*
ab € 70,23681*
€ 86,83681*
Lager 4BULW
3
€ 5,59*
ab € 77,17*
€ 94,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
NW644.210.04
ab € 27,85*
Ähnlich
k.A.
003.688
ab € 39,80*
Ähnlich
Jäger Direkt
NW644.225.04
ab € 54,33*
Ähnlich
k.A.
NW644.250.04
ab € 85,21*
Ähnlich
k.A.
NW644.105
ab € 17,48*
Ähnlich
k.A.
NW644.115
ab € 25,23*
Ähnlich
k.A.
NW644.125
ab € 44,07*
Ähnlich
k.A.
4000873727
ab € 26,66*
Ähnlich
Weingärtner Kabel
02121
ab € 57,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.