Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktverlängerung 16A250V 3x1,5mm² 15m H07RN-F schwarz IP44 JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6800020190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW644.115
EAN/GTIN:
     4028232385142
Suchbegriffe:
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
mit schwerer Gummischlauchleitung · komplett mit geschraubtem und wieder anschließbarem Gummistecker und -kupplung mit Deckel am Band · spritzwassergeschützt (IP44) · harmonisierte Leitung · Gummischlauchleitung H07RN-F· für den Baustellenbetrieb geeignet· zur Verwendung im Innen- und AußenbereichWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP44· Nennstrom: 16A· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
15 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabelfarbe:
schwarz
Kabelqualität:
H07RN-F
Nennspannung:
250 V
Marke:
JÄGER DIREKT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Stecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16 a schwarz 15.00 m, gummistecker schwarz, vollgummi stecker, Gummileitungen, Schutzkontaktverlängerungen, Stromversorgung, Verlängerungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,32*
€ 34,16*
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 27,23*
€ 37,03*
€ 5,95*
ab € 28,12*
€ 38,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 32,36*
€ 43,35*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,39*
€ 46,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
NW644.210.04
ab € 29,30*
Ähnlich
k.A.
003.688
ab € 39,31*
Ähnlich
Jäger Direkt
NW644.225.04
ab € 54,55*
Ähnlich
k.A.
NW644.250.04
ab € 85,24*
Ähnlich
k.A.
NW644.105
ab € 18,42*
Ähnlich
k.A.
NW644.125
ab € 44,03*
Ähnlich
k.A.
NW644.150
ab € 64,30*
Ähnlich
k.A.
4000873727
ab € 26,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.