Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer Type 0310 D.22mm Gesamt-L.90mm Schaft-D.8mm FISCH-TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000863451
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     031002200
EAN/GTIN:
     9002696009344
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 22mm
DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide · 2 Schneiden und abgesetztem zylindrischem Schaft · in Premiumqualität · geschmiedete Ausführung · Anwendungsbereiche: Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzer, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien
Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Marke:
FISCH-TOOLS
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, Bohrer, Holzbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 6,83*
€ 9,81*
2 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 6,96*
€ 9,85*
26 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 10,02*
6 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 7,54*
€ 10,78*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 22,37*
€ 29,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard
031002000
ab € 8,84*
Ähnlich
Johann Eberhard
031003500
ab € 11,04*
Ähnlich
Johann Eberhard
031004000
ab € 12,71*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031001800
ab € 6,78*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002500
ab € 7,20*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003000
ab € 7,60*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004500
ab € 12,32*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170005K
ab € 52,13*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170006K
ab € 76,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.