Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000851505 Herst.-Nr.: 4000851505 EAN/GTIN: 4015448538462 |
| | |
|
| | |
| Präzisionsausführung · Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium · aplanatische Lupe · verstellbar · Teilungsplatte aus rostfreiem Stahl mit gravierter, schwarz ausgelegter Strichteilung · zur Schärfeneinstellung ist die Lupe verschiebbar und kann herausgenommen als Handlupe verwendet werden Weitere technische Eigenschaften: · Messbereich/Skalenlänge: 10mm · Skaleneinteilung: 0,1mm Weitere Informationen: | | Vergrößerung: | 8x | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lupen, Toleranz, Vergrößerungsglas |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,73* | € 92,85* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,90* | € 93,19* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 78,33* | € 93,65* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 79,94* | € 94,57* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 74,47* | € 100,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|