Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messlupe Vergr. 8x PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851505
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851505
EAN/GTIN:
     4015448538462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messlupe
messlupe

Messlupe Vergr. 8x PROMAT

Präzisionsausführung · Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium · aplanatische Lupe · verstellbar · Teilungsplatte aus rostfreiem Stahl mit gravierter, schwarz ausgelegter Strichteilung · zur Schärfeneinstellung ist die Lupe verschiebbar und kann herausgenommen als Handlupe verwendet werden Weitere technische Eigenschaften: · Messbereich/Skalenlänge: 10mm · Skaleneinteilung: 0,1mm
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
8x
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Lupen, Toleranz, Vergrößerungsglas
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schweizer Optik
504052
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.