Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messlupe Vergr. 8x PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3540140008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000851505
EAN/GTIN:
     4015448538462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messlupe
messlupe
Präzisionsausführung · Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium · aplanatische Lupe · verstellbar · Teilungsplatte aus rostfreiem Stahl mit gravierter, schwarz ausgelegter Strichteilung · zur Schärfeneinstellung ist die Lupe verschiebbar und kann herausgenommen als Handlupe verwendet werdenWeitere technische Eigenschaften:· Messbereich/Skalenlänge: 10mm· Skaleneinteilung: 0,1mm
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
8x
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lupen, Toleranz, Vergrößerungsglas
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 4,95*
ab € 74,73*
€ 92,85*
Lager 1690
15
Frei Haus
ab € 77,90*
€ 93,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 78,33*
€ 93,65*
2 Tage
14
€ 5,59*
ab € 79,94*
€ 94,57*
5 Tage
20
€ 6,90*
ab € 74,47*
€ 100,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schweizer Optik
504052
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.