Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage 30kg PESOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000850033
Hersteller:
     Pesola
Herst.-Nr.:
     PFS30K
EAN/GTIN:
     7612348903016
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage
Wiegeplattform 325 x 315 mm · Allzweck-Plattformwaage in robuster Bauweise · die externe, durch ein Kabel mit der Waage verbunden Bedieneinheit, ermöglicht einen sehr flexiblen Einsatz · auch zur festen Montage · Folientastatur · Wechsel von kg auf Pfund · beleuchtete LCD Anzeige · inkl. Adapter, alternativ ist ein Betrieb mit 6xAA Batterien möglich · RS232 Datenschnittstelle · durch den Anwender kalibrierbar
Weitere Informationen:
Anzeige:
metrisch
Kapazität:
30 kg
Teilung:
10 g
Marke:
PESOLA
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
BatterieV - relevant
Elektrogerät:
ja
BatterieV - relevant:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Federwaagen, Hängewaagen, Präzisionswaagen, Taschenwaagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 99,17*
€ 117,16*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,05*
€ 118,21*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,79*
€ 123,22*
41 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 123,95*
€ 146,26*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 170,79*
€ 199,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,85*
€ 237,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,04*
€ 235,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.