Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantschleiftopf UBX 125mm Beton,Estrich 22,23mm SAMEDIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000844287
Hersteller:
     SAMEDIA
Herst.-Nr.:
     350036
EAN/GTIN:
     3475181500538
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125x22,23mm
Premium-Diamantschleifteller mit präzisionsgeschweißten Butterfly-Segmenten . Unwucht ausnivelliert · vibrationsarmes Arbeiten · hohe Abtragsleistung · ideal für Sanierungsschleifer · einsetzbar bei Beton, Granit, Fliesenkleber zementär, Epoxidharz, Estrich, Kleberesten und Teppichresten
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Segmenthöhe:
5,5 mm
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl:
11000 min-¹
Einsatzgebiet:
Beton, Estrich
Marke:
SAMEDIA
Weitere Suchbegriffe: diamant-schleiftopf 125 mm, diamant schleiftopf, Diamantschleiftopf, Diamantschleiftöpfe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 61,64*
€ 77,10*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 61,90*
€ 77,17*
2 Tage
5
€ 5,50*
ab € 61,93*
€ 77,24*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 62,06*
€ 77,39*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 61,97*
€ 77,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.