Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMEDIA 350036 Diamantschleiftopf UBX 125 mm Beton, Estrich 22,23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAMEDIA 350036 Diamantschleiftopf UBX 125 mm Beton, Estrich 22,23 mm
SAMEDIA 350036 Diamantschleiftopf UBX 125 mm Beton, Estrich 22,23 mm
SAMEDIA 350036 Diamantschleiftopf UBX 125 mm Beton, Estrich 22,23 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976606028
Hersteller:
     SAMEDIA
Herst.-Nr.:
     350036
EAN/GTIN:
     3475181500538
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125x22,23mm
Diamantschleiftopf UBX 125mm Beton,Estrich 22,23mm SAMEDIA Premium-Diamantschleifteller mit präzisionsgeschweißten Butterfly-Segmenten . Unwucht ausnivelliert · vibrationsarmes Arbeiten · hohe Abtragsleistung · ideal für Sanierungsschleifer · einsetzbar bei Beton, Granit, Fliesenkleber zementär, Epoxidharz, Estrich, Kleberesten und Teppichresten
Weitere Informationen:
eClassID:
21011319
HerstellerNr:
350036
Werksnummer:
4000844287
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,495000
Gewicht brutto Kg:
0,495000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
125 mm
Produktart:
Diamantschleiftopf
Ausfuehrung:
Beton, Estrich
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 62,08*
€ 77,32*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 61,65*
€ 77,39*
1 Tag
6
€ 5,50*
ab € 61,79*
€ 77,46*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 62,35*
€ 77,61*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 62,08*
€ 77,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.