Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D30xB20mm20mm K.36 Zirkongewebe max.Drehz.13000min-¹ PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000842496
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842496
EAN/GTIN:
     4015448539001
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Zirkongewebe · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Körnung:
36
max. Drehzahl:
13000 min-¹
Breite:
20 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkongewebe
Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülsen k36, schleifhülse ø30mm, schleifring, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
100
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,289*
€ 0,2915*
Lager 4BULW
280
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,30*
€ 0,39*
2 Tage
400
100
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,39*
3 Tage
300
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,30*
€ 0,39*
4 Tage
unbekannt
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,3205*
€ 0,4105*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,34*
€ 0,40
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,30*
€ 0,36
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842490
ab € 0,289*
Ähnlich
PROMAT
4000842491
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000842493
ab € 0,25*
Ähnlich
PROMAT
4000842494
ab € 0,23*
Ähnlich
PROMAT
4000842497
ab € 0,29*
Ähnlich
PROMAT
4000842499
ab € 0,36*
Ähnlich
PROMAT
E6006976
ab € 44,82*
Ähnlich
PROMAT
E6006973
ab € 26,36*
Ähnlich
PROMAT
E6006970
ab € 40,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.