| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000841812 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3100M377S00005D EAN/GTIN: 4054773024707 |
| |
|
| | |
| zum Einsatz auf Stütztellern mit Klettsystem Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 25mm Weitere Informationen: | | Ø: | 133 mm | Ausführung: | flexibel-weich | Anwendungsbereich: | Polieren | max. Drehzahl: | 3600 min-¹ | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm, Polierringe, Polierschwämme, Satinierringe, Sisaltuch |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,21* | € 6,26* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,27* | € 6,29* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,24* | € 6,40* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,48* | € 6,54* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,48* | € 6,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|