Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierschwamm D.133mm S.25mm flexibel-weich grau Polieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4020040080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3100M377S00005D
EAN/GTIN:
     4054773024707
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
haftpolierschwamm 160x25
zum Einsatz auf Stütztellern mit KlettsystemWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 25mm
Weitere Informationen:
Ø:
133 mm
Ausführung:
flexibel-weich
Anwendungsbereich:
Polieren
max. Drehzahl:
3600 min-¹
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm, Polierringe, Polierschwämme, Satinierringe, Sisaltuch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 3,55*
€ 5,19*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 5,89*
5 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 4,19*
€ 6,10*
1
€ 7,95*
ab € 4,32*
€ 6,50*
4 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 4,47*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
E6406871
ab € 7,46*
Ähnlich
k.A.
3100O078S00005D
ab € 4,35*
Ähnlich
k.A.
3100O077V00005D
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.