| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000830823 Herst.-Nr.: 40526 EAN/GTIN: 4005725405266 |
| |
|
| | |
| aus Grauguss · mit Horizontal- und Vertikalprisma für Rundmaterial · offene Grundplatte zum Durchspannen oder Durchbohren der Werkstücke · Trapezgewindespindel Weitere technische Eigenschaften: · Backenhöhe: 22mm Weitere Informationen: | | Backenbreite: | 85 mm | Spannweite: | 70 mm | Marke: | WABECO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,53* | € 28,49* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,55* | € 28,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,72* | € 28,62* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 21,92* | € 28,76* | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,58* | € 29,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|