| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-2650145310 Herst.-Nr.: 40526 EAN/GTIN: 4005725405266 |
| |
|
| | |
| aus Grauguss · mit Horizontal- und Vertikalprisma für Rundmaterial · offene Grundplatte zum Durchspannen oder Durchbohren der Werkstücke · TrapezgewindespindelWeitere technische Eigenschaften:· Backenhöhe: 22mm Weitere Informationen: | | Backenbreite: | 85 mm | Spannweite: | 70 mm | Marke: | WABECO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,64* | € 28,60* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,65* | € 28,60* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,61* | € 28,75* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 21,91* | € 28,89* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 22,01* | € 30,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|