Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WABECO 40526 Bohrmaschinenschraubstock Backenbreite 85 mm Spannweite 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WABECO 40526 Bohrmaschinenschraubstock Backenbreite 85 mm Spannweite 70 mm
WABECO 40526 Bohrmaschinenschraubstock Backenbreite 85 mm Spannweite 70 mm
WABECO 40526 Bohrmaschinenschraubstock Backenbreite 85 mm Spannweite 70 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4000514194
Hersteller:
     Wabeco
Herst.-Nr.:
     40526
EAN/GTIN:
     4005725405266
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.85mm Spann-W.70mm WABECO aus Grauguss · mit Horizontal- und Vertikalprisma für Rundmaterial · offene Grundplatte zum Durchspannen oder Durchbohren der Werkstücke · Trapezgewindespindel Weitere technische Eigenschaften: · Backenhöhe: 22mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21020601
HerstellerNr:
40526
Werksnummer:
4000830823
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
2,460000
Gewicht brutto Kg:
2,460000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Backenbreite 85 mm
Produktart:
Bohrmaschinenschraubstock
Ausfuehrung:
Spannweite 70 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 5,50*
ab € 21,61*
€ 28,75*
Lager 1955
26
1
€ 5,99*
ab € 21,71*
€ 28,75*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 21,60*
€ 28,90*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 21,86*
€ 29,04*
1
€ 7,95*
ab € 22,00*
€ 30,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.