| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000823983 Herst.-Nr.: 83700032 EAN/GTIN: 4004254330056 |
| |
|
| | |
| aus Chrom Vanadium Stahl · Maulstellung 15 ° · DIN 133 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 190mm · Material: Chrom Vanadium Stahl · Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 32 mm | Marke: | PADRE GERMANY | Modell: | 83700032 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,05* | € 16,56* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,27* | € 16,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,16* | € 16,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,82* | € 17,46* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 13,53* | € 18,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|