| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000823983 Herst.-Nr.: 83700032 EAN/GTIN: 4004254330056 |
| |
|
| | |
| aus Chrom Vanadium Stahl · Maulstellung 15 ° · DIN 133Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 190mm· Material: Chrom Vanadium Stahl· Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 32 mm | Marke: | PADRE GERMANY | Modell: | 83700032 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,77* | € 16,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,97* | € 16,24* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,26* | € 16,46* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,21* | € 16,60* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,84* | € 17,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|