Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitgroßpackung Bit-Box 20 TX HF T 25 L.25mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000822459
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057778001
EAN/GTIN:
     4013288226020
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
bestückt mit Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · mit Haltefunktion für TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties (auch für Würth ASSY® Schrauben und Altenloh SPAX T-STAR plus® Schrauben geeignet *) · mit Farbleitsystem · * keine Haltefunktion
Weitere Informationen:
Inhalt:
20-teilig
Größe:
T 25
Länge:
25 mm
Marke:
WERA
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, wera bit torx 25, bit-satz wera, bit satz, Bit-Großpackungen, Bits, Schraubenziehereinsatz, Schrauberklingen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 27,71*
€ 36,31*
5 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 27,70*
€ 36,35*
1
€ 4,90*
ab € 26,96*
€ 36,47*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,88*
€ 36,68*
Lager 4BULW
8
1
€ 5,59*
ab € 28,64*
€ 37,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.