| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000820303 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: S4000820303 EAN/GTIN: 4054773002071 |
| |
|
| | |
| für die Elektroinstallation · bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität · Bestehend aus: 1 Werkzeugtasche/Schalenkoffer (wahlweise - siehe Tabelle) 1 VDE isolierte Kombizange 180 mm* 1 VDE isolierter Seitenschneider 160 mm* 1 VDE isolierte Storchschnabelzange 200 mm* 1 VDE isolierte Abisolierzange 160 mm, Arbeitsbereich bis max. 5 Ø mm* je 1 VDE isolierter Schraubendreher für Schlitzschrauben 100 x 3 / 100 x 4 / 125 x 5,5 / 150 x 6,5 mm je 1 VDE isolierter Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 80 x 1 / 100 x 2 mm 1 Elektrikermeißel 200 mm 1 Flachmeißel 250 mm, 23 x 13 mm 1 Schlosserhammer 300 g mit Eschenholzstiel 1 Fäustel 1000 g mit Eschenholzstiel 1 Holz-Gliedermaßstab 2 m 1 Sägebogen 150 mm, Puk 12 Ersatzsägeblätter 150 mm, für Metall, Kunststoff, usw. 1 Kabelmesser einteilig, klappbar, mit Holzheft 1 Abisoliermesser mit Hakenklinge, Arbeitsbereich 8 - 28 mm 1 Gipsbecher Durchmesser ca. 125 mm (oben) 1 Malerspachtel mit flachovalem, lackiertem Holzheft, Breite: 50 mm 1 Markierstift 17,5 cm 1 einpoliger Spannungsprüfer 60 x 3 mm 1 VDE isolierte Wasserpumpenzange 240 mm, ALIGATOR* Knipex 1 LM-Wasserwaage, 400 mm 1 Einziehband Polyamid, Durchmesser 3 mm, 10 m lang je 1 Rolle Isolierband 3,3 m x 19 mm in den Farben gelb, weiß, blau, schwarz, rot, grün 1 Spannungsprüfer DUSPOL ANALOG, Benning 1 Durchgangsprüfer DUTEST pro, Benning** *verchromt mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen **passende Batterien (3 x Mignon AA) siehe Art.-Nr. 4000 901 811 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 460mm · Material: ABS-Kunststoff · Tiefe: 165mm · Höhe: 310mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 46-teilig | Ausführung: | im Aluminium Rahmenkoffer | Bestückung: | für Elektriker | VERORDNUNGWERT: | ja | VERORDNUNGNAME: | Elektrogerät | BatterieV - relevant: | ja | Elektrogerät: | ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,95* | € 295,54* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 266,14* | € 295,80* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 276,40* | € 305,28* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 275,18* | € 312,90* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 268,40* | € 314,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|