Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S4000820303 Werkzeugsortiment 46-teilig im Aluminium Rahmenkoffer für Elektrik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S4000820303 Werkzeugsortiment 46-teilig im Aluminium Rahmenkoffer für Elektrik
S4000820303 Werkzeugsortiment 46-teilig im Aluminium Rahmenkoffer für Elektrik
S4000820303 Werkzeugsortiment 46-teilig im Aluminium Rahmenkoffer für Elektrik
Artikel-Nr.:
     1955B-2000303666
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000820303
EAN/GTIN:
     4054773002071
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Spannungsprüfer
Werkzeugsortiment 46-tlg.Schalenkoffer m.Rahmen a.Alu.f.Elektriker für die Elektroinstallation · bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität · Bestehend aus:1 Werkzeugtasche/Schalenkoffer (wahlweise - siehe Tabelle)1 VDE isolierte Kombizange 180 mm*1 VDE isolierter Seitenschneider 160 mm*1 VDE isolierte Storchschnabelzange 200 mm*1 VDE isolierte Abisolierzange 160 mm, Arbeitsbereich bis max. 5 Ø mm*je 1 VDE isolierter Schraubendreher für Schlitzschrauben 100 x 3 / 100 x 4 / 125 x 5,5 / 150 x 6,5 mmje 1 VDE isolierter Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 80 x 1 / 100 x 2 mm1 Elektrikermeißel 200 mm1 Flachmeißel 250 mm, 23 x 13 mm1 Schlosserhammer 300 g mit Eschenholzstiel1 Fäustel 1000 g mit Eschenholzstiel1 Holz-Gliedermaßstab 2 m1 Sägebogen 150 mm, Puk12 Ersatzsägeblätter 150 mm, für Metall, Kunststoff, usw.1 Kabelmesser einteilig, klappbar, mit Holzheft1 Abisoliermesser mit Hakenklinge, Arbeitsbereich 8 - 28 mm1 Gipsbecher Durchmesser ca. 125 mm (oben)1 Malerspachtel mit flachovalem, lackiertem Holzheft, Breite: 50 mm1 Markierstift 17,5 cm1 einpoliger Spannungsprüfer 60 x 3 mm1 VDE isolierte Wasserpumpenzange 240 mm, ALIGATOR* Knipex1 LM-Wasserwaage, 400 mm1 Einziehband Polyamid, Durchmesser 3 mm, 10 m langje 1 Rolle Isolierband 3,3 m x 19 mm in den Farben gelb, weiß, blau, schwarz, rot, grün1 Spannungsprüfer DUSPOL ANALOG, Benning1 Durchgangsprüfer DUTEST pro, Benning***verchromt mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen**passende Batterien (3 x Mignon AA) siehe Art.-Nr. 4000 901 811Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 460mm· Material: ABS-Kunststoff· Tiefe: 165mm· Höhe: 310mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100101
HerstellerNr:
4000820303
Werksnummer:
4000820303
Länge netto mm:
515,00
Breite netto mm:
401,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
9,430000
Gewicht brutto Kg:
9,430000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
46-teilig
Produktart:
Werkzeugsortiment
Ausfuehrung:
für Elektriker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 265,27*
€ 294,25*
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 265,34*
€ 294,53*
3 Tage
11
€ 5,59*
ab € 275,98*
€ 304,89*
€ 2,95*
ab € 273,38*
€ 313,22*
4 Tage
2
€ 6,90*
ab € 270,63*
€ 314,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,53*
€ 350,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,40*
€ 347,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,47*
€ 334,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,34*
€ 315,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S4000820301
ab € 135,79*
Ähnlich
k.A.
S4000820299
ab € 182,73*
Ähnlich
k.A.
S4000820304
ab € 337,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.