Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteh.verzinkt,SB-verpackt Hal.2 STA BRUNS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000819669
Hersteller:
     Bruns-Gerätehalter
Herst.-Nr.:
     SB 2.0 A
EAN/GTIN:
     4020658001606
Suchbegriffe:
Gartengerätehalter
Gerätehalter
günter bruns gerätehalter
gartengerätehalter
Tragkraft/je Gerätehalter max. 10 kg · 1 VE = 2 Stück Gerätehalter mit SB-Karte verpackt
Weitere Informationen:
Halter:
2
Ausführung:
verzinkt, SB-verpackt
Material:
Stahl
Tragkraft:
je Gerätehalter max. 10 kg
Marke:
BRUNS
Weitere Suchbegriffe: Besen, Gartengerät, Schaufel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,59*
2 Tage
449
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,25*
€ 4,74*
4 Tage
336
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,84*
3 Tage
102
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 4,99*
Lager 4BULW
315
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 5,52*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
SB 0.05 C
ab € 3,00*
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
SB0.10C
ab € 4,42*
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
60458
ab € 7,48*
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
60459
ab € 10,35*
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
SB 6.10 C
ab € 12,29*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
SB 7.4.100
ab € 16,69*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
SB 2.1.030
ab € 6,08*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
4.2.050
ab € 9,53*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
SB 6.2.075
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.