Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bruns Gerätehalterleiste 6 Halter SB 6.10 C 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-562182-BP
Hersteller:
     Bruns-Gerätehalter
Herst.-Nr.:
     SB 6.10 C
EAN/GTIN:
     4020658001705
Suchbegriffe:
Gartengerätehalter
Gerätehalter
Geräteleiste
Tragschiene
Gerätehalterleiste 6 Halter

Geräte und Gegenstände, die einem im Wege liegen oder im Bedarfsfall nicht auffindbar sind. Unordnung, die man ändern möchte - aber wie ?
Mit dem Bruns-Gerätehalter. Er wird durch sein einzigartiges System jeder Anforderung gerecht. Dieser Gerätehalter greift stufenlos (fast alle) Handstielgeräte aus Holz, Metall oder Kunststoff.
Sicher und ohne rutschen kann der Bruns-Gerätehalter natürlich auch schwere (bis 10 kg) oder unförmige Gegenstände im Spannbereich zwischen 0 und 50mm problemlos aufnehmen.

Ausstattung:
6 Halter.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 1 m

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1 m
Marke:
Bruns
Weitere Suchbegriffe: gartengerätehalter bruns, gartengerätehalter, geräteleiste 6 haken, 4020658001705, Bruns, SB 6.10 C, lochblech, locheisen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,25*
€ 16,96*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,43*
€ 17,05*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,94*
€ 17,67*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 14,53*
€ 18,43*
Lager 102
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,06*
€ 31,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
1.1
ab € 2,27*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
GH 2
ab € 2,00*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
SB 2.0 A
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.