Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatenschaufel 300x220mm m.Eschen-Langstiel 1900g IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000819557
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     8830105
EAN/GTIN:
     4005827080279
Suchbegriffe:
Ballastschaufel
Ballastschippe
Pionierschaufel
Idealspaten
spezialgehärtete Profi-Schaufel aus Federstahl · Schwanenhalsdülle mit angebogenem Tritt vorne · Eschen-Langstiel 1200 mm
Weitere Informationen:
Blattmaß:
300 x 220 mm
Gewicht:
1900 g
Marke:
IDEAL
Ausführung:
mit Eschen-Langstiel
Material:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Spaten, Spatenschaufel, ballastschaufel, Schaufel, Schaufeln, Spatenschaufeln
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 38,22*
€ 46,39*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 45,15*
€ 54,34*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 45,57*
€ 56,00*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 45,64*
€ 62,30*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 72,03*
€ 87,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.