Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgießhalterung f.Kanister 5l L.38mm B.30mm H.30mm schwarz 11g VALPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818943
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     1010.00 Klips
EAN/GTIN:
     4750553004111
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
edelstahlkanister 5l
stahlblechkanister
für Ausgießer der Kraftstoffkanister aus Stahlblech · für alle Valpro Stahlblechkanister Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 11g
Weitere Informationen:
passend für:
Kanister 5 l
Farbe:
schwarz
Breite:
30 mm
Länge:
38 mm
Höhe:
30 mm
Marke:
VALPRO
Weitere Suchbegriffe: Ausgießer, Dichtung, Haftetiketten, Kanister, Kanisteraufkleber, Kanisterzubehör, Kraftstoffkanister
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,85*
Lager 4BULW
24
1
€ 5,59*
ab € 0,55*
€ 1,07*
1 Tag
33
1
€ 6,95*
ab € 0,59*
€ 1,15*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 1,15*
1
€ 7,95*
ab € 0,75*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 10,89*
Sonstiges
Valpro
KN1266
ab € 11,77*
Sonstiges
Valpro
KN1459
ab € 12,30*
Sonstiges
Valpro
KN1458
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.