Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnureisen L.1200mm D.18mm Rundstahl inkl.Fase u.Vierkantspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301812
EAN/GTIN:
     4250384701994
Suchbegriffe:
Erdnägel
Schnureisen
Pflasternadel
Schnurpfahl
für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau · unbeschichtet · aus handelsüblichem Stahl gefertigt · mit angeschmiedeter Spitze zum praktikablen Einschlagen in den Boden · inkl. Fase Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: inklusive Fase und Vierkantspitze
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Ø:
18 mm
Gewicht:
2,4 kg
Material:
Rundstahl
Weitere Suchbegriffe: pflasternadel 18x1200mm, schnureisen, 120 cm schnureisen, Erdnagel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
252
10
€ 5,59*
ab € 4,07*
€ 5,31*
3 Tage
270
10
€ 5,99*
ab € 4,17*
€ 5,42*
3 Tage
370
10
€ 4,99*
ab € 4,09*
€ 5,43*
8 Tage
unbekannt
10
€ 7,99*
ab € 4,265*
€ 5,555*
9 Tage
196
10
€ 4,79*
ab € 4,43*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 168,38*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,59*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 73,70*
Zubehör
Schake
ab € 17,12*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,03*
Zubehör
Schake
ab € 520,06*
Zubehör
k.A.
301823
ab € 1,25*
Zubehör
Schake
ab € 3,21*
Zubehör
Schake
ab € 8,29*
Zubehör
Schake
ab € 29,92*
Zubehör
Schake
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.