Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnureisen L.1200mm D.18mm Rundstahl inkl.Fase u.Vierkantspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4000818847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301812
EAN/GTIN:
     4250384701994
Suchbegriffe:
Erdnägel
Schnureisen
Pflasternadel
Schnurpfahl
für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau · unbeschichtet · aus handelsüblichem Stahl gefertigt · mit angeschmiedeter Spitze zum praktikablen Einschlagen in den Boden · inkl. FaseWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: inklusive Fase und Vierkantspitze
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Ø:
18 mm
Gewicht:
2,4 kg
Material:
Rundstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pflasternadel 18x1200mm, schnureisen, 120 cm schnureisen, Erdnagel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
258
10
€ 5,59*
ab € 4,07*
€ 5,29*
3 Tage
440
10
€ 4,99*
ab € 4,11*
€ 5,39*
Lager 1690
322
10
€ 5,99*
ab € 4,15*
€ 5,39*
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,99*
ab € 4,235*
€ 5,525*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 4,43*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 211,44*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 116,55*
Zubehör
Schake
ab € 20,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,86*
Zubehör
Schake
ab € 520,04*
Zubehör
k.A.
301823
ab € 1,25*
Zubehör
Schake
ab € 3,62*
Zubehör
Schake
ab € 9,03*
Zubehör
Schake
ab € 33,78*
Zubehör
Schake
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.