| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1148648 Herst.-Nr.: 480563 EAN/GTIN: 4030884805633 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
480563, Arbeitsschere 6917-10 Zoll mit patentiertem Ringlock - Niet Arbeitsschere mit patentiertem RingLock-System® sorgt für spielfreies Laufen der Gelenke. Die Schere justiert sich selbst nach. Gefertigt aus hochwertigem rostfreiem Stahl mit ergonomischausgeformten Griffaugen. Mit 2-Komponenten Griffaugen., Fabrikat: Premax Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 950 GRAMM | Länge der Schneide: | 110 | Herstellerartikelnummer: | 6917-10 | ergonomische Gestaltung: | 2K-Griffaugen | Gesamtlänge: | 255 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, universalschere 255mm, allzweckschere, büroschere 260mm, ARBEITSSCHERE |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,12* | € 32,94* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,27* | € 33,10* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,78* | € 33,82* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,39* | € 34,37* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 28,87* | € 34,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|