| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000817527 Herst.-Nr.: 10705101 EAN/GTIN: 4250560501165 |
| |
|
| | |
| hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren Weitere technische Eigenschaften: · Kern-Ø: 35mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lackierwalze | Breite: | 100 mm | Bügel-Ø: | für 6 mm | Inhalt: | 2 Stück / Packung | Material: | Polyurethanschaum | Marke: | NÖLLE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, heizkörperroller 10 cm, heizkörperroller, Fassadenwalze, Jumbowalze, Kleinflächenwalze, Lackierwalze, Walzen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,275* | € 0,435* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,41* | € 0,66* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,44* | € 0,70* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 0,45* | € 0,72* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 0,5725* | € 0,9125* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|