Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berliner Maurerkelle L220xB200mm m.Buchenholzheft,S-Hals STA PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000816728
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816728
EAN/GTIN:
     4015448715269
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle
S-Hals · Stahl gehärtet · geschliffenes Blatt · Buchenholzheft
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Breite:
200 mm
Ausführung:
mit Buchenholzheft, S-Hals
Material:
Stahl
Marke:
PROMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
81
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 6,99*
Lager 4BULW
57
€ 5,59*
ab € 4,78*
€ 7,02*
3 Tage
60
€ 5,99*
ab € 4,81*
€ 7,06*
3 Tage
81
€ 4,99*
ab € 5,59*
€ 8,30*
1 Tag
81
€ 7,99*
ab € 6,35*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.