Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1100514 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448715269 |
| |
|
| | |
| S-Hals · Stahl gehärtet · geschliffenes Blatt · Buchenholzheft Weitere Informationen: | | Länge: | 220 mm | Breite: | 200 mm | Ausführung: | mit Buchenholzheft, S-Hals | Material: | Stahl | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Düsseldorfer Betonkelle, Düsseldorfer Kelle, Herzkelle, Maurerkelle, Mörtelkelle, berliner maurerkellen, anheimer maurerkelle, Kellen, Kelle, Maurerkellen, Putz, 4000816728 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,51* | € 7,05* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 4,77* | € 7,07* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,80* | € 7,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,61* | € 8,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 6,31* | € 9,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|